Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schleifband 30 x 533 mm Korn 100 541XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schleifband 30 x 533 mm Korn 100 541XF
Produktbild zu STARCKE Schleifband 30 x 533 mm Korn 100 541XF
LOGO zu STARCKE Schleifband 30 x 533 mm Korn 100 541XF
Artikel-Nr.:
     3145-101181383
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     974205
EAN/GTIN:
     9009940031717
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband 75x533
STARCKE Schleifband 30 x 533 mm Korn 100 541XF

Passend zu Makita-Elektronikfeile 9031.

Weitere Informationen:
Körnung:
100
Marke:
Starcke
Länge:
533 mm
Breite:
30 mm
Verwendung für:
Holz | Metall | Aluminium | Edelstahl
Größe:
30 x 533 mm
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Bandfeile, Elektronikfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9031
ab € 175,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.