Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NHXCH E90 4x 95RM/50 S Sicherheitskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-52430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXCH E90 4x 95RM/50 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e90 4x35
nhxch 4x35
Verschiedene-Diverse NHXCH E90 4x 95RM/50 S Sicherheitskabel E90 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 95mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Ader-Kennzeichnung Farbe, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter Cu, Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 50mm², Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Isolationserhalt FE 180, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

47,5mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

90°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, In Anlehnung an DIN VDE 0266.

Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall.

Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen.

Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden.

Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.

Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.

Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E90 nach DIN 4102 Teil 12.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 90 °C.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Hilfsader-Zahl:
0
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Cu
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
50 mm²
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
orange
Isolationserhalt:
FE 180
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
47.5 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nhxch, Kabel, Niederspannungskabel, Starkstromkabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,70*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 115,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 146,12*
€ 173,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 144,22*
€ 171,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 136,85*
€ 162,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 131,48*
€ 156,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 115,70*
€ 137,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.