Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celsa Stromwandler teilbar 3m/0,5qmm Anschlussk TQ42 300/1A Kl.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-519690
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70006-1316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Celsa Stromwandler teilbar 3m/0,5qmm Anschlussk TQ42 300/1A Kl.1 Ausführung Kabelumbaustromwandler, Primärer Bemessungsstrom In 300A, Sekundärer Bemessungsstrom 1A, Genauigkeitsklasse 1, Mit Berührungsschutz, Öffnungsdurchmesser 42mm, Schnappbefestigung, Anzahl der Primäreingänge 1, Dieser Stromwandler speziell für Digital Messsysteme geeignet.

Die UV-beständigen Kabelbinder ermöglichen eine schnelle und bequeme Installation auf dem isolierten Primärleiter.

Die Kabelumbaustromwandler werden mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundäre Bemessungsstromstärke:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Beglaubigt:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungsdurchmesser:
42 mm
Schnappbefestigung:
Ja
mit Kupferschiene:
Nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stromwandler celsa, aufsteckstromwandler, stromwandler 300a, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Stromtrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,96*
€ 95,26*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 74,50*
€ 95,37*
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 97,09*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.