Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 10x28mm E10 220V 3W 23795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-518331
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23795
EAN/GTIN:
     4034451237957
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 3watt
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 10x28mm E10 220V 3W 23795 Lampenspannung 220 ...

220V, Lichtstrom 6lm, Sockel E10, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 28mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 14mA, Lampenleistung 3W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Kleinröhrenlampe T3 1/4 E10.

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
220 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E10
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
14 mA
Lampenleistung:
3 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 1,90*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,17*
1
€ 5,46*
ab € 1,32*
€ 2,20*
1
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,47*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,77*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.