Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Kugellampe 45x75 mm E27 24 V 15W matt 43246


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-51220
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43246
EAN/GTIN:
     4034451432468
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E14
Scharnberger+Has.

Kugellampe 45x75 mm E27 24 V 15W matt 43246 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 24 ...

24V, Ausführung matt, Sockel E27, Farbe ohne, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 69mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
24 V
Ausführung:
matt
Sockel:
E27
Farbe:
ohne
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E14, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe matt e27 15w tropfen, glühlampe e27 15w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelform Lampe, Kugelformlampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,86*
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,90*
€ 3,90*
ab € 2,72*
€ 4,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,80*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,86*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.