| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-510129 Herst.-Nr.: 1001511 EAN/GTIN: 4250111813907 |
| |
|
| | |
| Elcom Basic-VideoKit 2 Draht VKG-500/BTC Mit Video, Installationstechnik Bus-System, Anzahl der Haustelefone 0, Anzahl der Türlautsprecher 1, VKG-500/BTC VideoKit mit Kamera-Türlautsprecher 2D-Video. Basis-Video-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Elektronikpaket (ohne Türstation, Video-Innenstation, Video-Verteiler) für 1-16 Teilnehmer (Sternverdrahtung) oder 6 Teilnehmer (Reihenverteilung) bestehend aus Farb-Einbaukamera/Türelektronik-Kombination mit Lautsprecher, Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. Hinweis: Entsprechende Anzahl an Video-Verteiler installieren (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Mit Video: | Ja | Mit Infoschild: | Nein | Installationstechnik: | Bus-System | Anzahl der Haustelefone: | 0 | Anzahl der Türlautsprecher: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1816500, BTC, ESTA, Stabila, Türsprech-Set, VKG-500, VKG-500/BTC, Video Kit, Videokit, i2Bus |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 674,42* | € 783,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 682,17* | € 790,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 696,96* | € 809,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 710,21* | € 825,37* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 727,73* | € 838,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|