| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-5072 Herst.-Nr.: 14005 EAN/GTIN: 4020841234804 |
| |
|
| | |
| Belden Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew 3pol.,M8,5m Kab.PUR RKMWV/LED A3-224/5m Polzahl 3, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M8, Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig rechtwinklig, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig freies Leitungsende, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig nicht zutreffend, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan), Farbe des Kabelmantels schwarz, Mit LED-Anzeige, Ausführung der Leitung mehradrig, Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | rechtwinklig | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | nicht zutreffend | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | PUR (Polyurethan) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | Ja | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, anschlussleitung 3x1,5 5m, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, Anschlusskabel, Kabeldose, Kupplung, Kupplungsdose, Leitungsdose, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Winkelbuchse, Winkelkupplung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,51* | € 13,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,94* | € 13,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,03* | € 14,10* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 14,62* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 11,00* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|