Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 10x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-506971
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     10132253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Trafo-Technik-Hoppecke Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 10x50VA Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ...

245V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 168mm, Breite 185mm, Höhe 130mm, Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit freien Enden mit auswechselbarer Glasrohrsicherung und zusätzlicher Temperatursicherung, sekundär je Ausgang 1 Sicherungsklemme mit FKS-Stecksicherung, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP20, geeignet zum Einbau in Möbel, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Sicherheitstrafo:
Ja
Eingangsspannung:
230 V | 245 V
Ausgangsspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
168 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
130 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, beleuchtungstrafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 278,52*
€ 338,78*
Frei Haus
ab € 279,70*
€ 338,79*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,04*
€ 339,17*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.