| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96959797 Herst.-Nr.: 10132253 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halogen-Niedervoltrafo ws EGX-Lux/SA 10x50VA Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit freien Enden mit auswechselbarer Glasrohrsicherung und zusätzlicher Temperatursicherung, sekundär je Ausgang 1 Sicherungsklemme mit FKS-Stecksicherung, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP20, geeignet zum Einbau in Möbel, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz Weitere Informationen: | | Sicherheitstrafo: | ja | Eingangsspannung: | 230..245 V | Ausgangsspannung: | 12 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Kurzschlusssicher: | ja | Mit Sekundär-Sicherungsautomat: | nein | Anzahl der Abgangsstellen (Paare): | 1 | Länge: | 168 mm | Breite: | 185 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, beleuchtungstrafo |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,52* | € 349,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 281,58* | € 350,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|