| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-506969 Herst.-Nr.: 76096624 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trafo-Technik-Hoppecke Spannungskonstanthalter MKV230V 2500VA Primärspannung 230V, Sekundärspannung 230V, Bemessungsleistung 2500VA, Schutzart (IP) IP20, Zum Ausgleich von Netzschwankungen +10 % -20 % nach VDE 0570 mit getrennten Wicklungen, für ohmsche Belastung (cos.phi = 1,0), ortsfest Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung: | 230 V | Bemessungsleistung: | 2500 VA | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetkonstanthalter, Spannungsregler, Spannungsstabilisator, Stabilisator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.204,05* | € 4.359,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.204,06* | € 4.360,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.278,41* | € 4.435,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|