Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungskonstanthalter MKV230V 2500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-36150390
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     76096624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Konstanthalter
Spannungskonstanthalter
Netztrafo
Netztransformator

Spannungskonstanthalter MKV230V 2500VA

Zum Ausgleich von Netzschwankungen +10 % -20 % nach VDE 0570 mit getrennten Wicklungen, für ohmsche Belastung (cos.phi = 1,0), ortsfest
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
2500 VA
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo primär 230v sekundär 230v, spannungs konstanthalter, hoppecke trafo, Spannungsstabilisator, Spannungsregler, Stabilisator, Magnetkonstanthalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.203,22*
€ 4.356,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.204,13*
€ 4.357,26*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.277,57*
€ 4.431,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.356,35*
€ 5.184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.325,34*
€ 5.147,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.241,06*
€ 5.046,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.203,22*
€ 5.001,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.