Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Sicherheits-Steuertrafo ET-CEE 200VA 230/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-506231
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22917706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Trafo-Technik-Hoppecke Sicherheits-Steuertrafo ET-CEE 200VA 230/42V Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Primärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 1 42 ...

42V, Bemessungsscheinleistung 200VA, Breite 95mm, Höhe 160mm, Tiefe 200mm, Schutzart (IP) IP44, Für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6 in Kunststoffgehäuse vergossen, bedingt kurzschlußfest, Schutzklasse II, tragbar, Isolationsklasse ta40E, Frequenz: 50/60 Hz.

Primär: 2 m Kabel mit Konturenstecker mit auswechselbarer Glasrohrsicherung, sekundär: 1 CEE-Steckdose

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Breite:
95 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
200 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, hoppecke sicherheitstrafo, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator, Trafo, Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 226,03*
€ 279,72*
Frei Haus
ab € 225,45*
€ 279,73*
Frei Haus
ab € 227,07*
€ 281,73*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,06*
€ 288,13*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.