Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Montagetritt, beidseitig 2x3 Stufen 56703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-503372
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     56703
EAN/GTIN:
     4039665012215
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Geis&Knoblauch Montagetritt, beidseitig 2x3 Stufen 56703 Ausführung Klappleiter, Werkstoff Aluminium, Länge 0,7m, Anzahl der Sprossen 3, Anzahl der Elemente 1, Montagetritt, beidseitig mit 2 x 3 Stufen, Große Standfläche: 30 x 40 cm, 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert und rutschsicher für bequemen und sichernen Stand.

Profilierte Holz-Trittfläche als Standfläche.

Für schnelles und problemloses Arbeiten bei Raumhöhen bis 2,70 m.

Standhöhe: 0,70 m, Holmgröße (mm) 70

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.7 m
Anzahl der Sprossen:
3
Anzahl der Elemente:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 3 stufen, montage treppe, iller leiter montagetritt, Arbeitsbock, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steigeleiter, Stufentritt, Tritt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,13*
€ 193,01*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 146,71*
€ 193,61*
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 200,63*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 166,34*
€ 206,62*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
50019
ab € 57,21*
Ähnlich
Iller Leiter
57703
ab € 146,79*
Ähnlich
Iller Leiter
56702
ab € 120,58*
Ähnlich
Iller Leiter
57702
ab € 120,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.