Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T4,6 4x22mm 12V 40mA 22614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-50128
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22614
EAN/GTIN:
     4034451226142
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
telefonlampen 12v
telefonlampen
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T4,6 4x22mm 12V 40mA 22614 Lampenspannung 12 ...

12V, Lichtstrom 1lm, Sockel T 4,6, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4,6mm, Gesamtlänge 22mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 40mA, Lampenleistung 0,48W, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Telefonlampe in Röhrenform T4,6.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
T 4,6
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4.6 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
40 mA
Lampenleistung:
0.48 W
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: telefonlampe t4,6, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,739*
€ 1,099*
10
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,21*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,23*
10
€ 3,90*
ab € 0,837*
€ 1,237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.