Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentair Thermal Heizband selbstregelnd für Kleinanlagen HWAT-L


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-498940
Hersteller:
     Pentair Thermal
Herst.-Nr.:
     258015-000
EAN/GTIN:
     5017455002164
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Pentair Thermal Heizband selbstregelnd für Kleinanlagen HWAT-L Kabeltyp selbstbegrenzend parallel, Max.

Haltetemperatur 65°C, Heizleistung 7W/m, Abschirmung Geflecht, Nennspannung 230V, Höhe 6,8mm, Breite 13,8mm, Länge 180m, Farbe gelb, Anwendung Warmwasser-Temperaturerhaltung, Selbstregelndes Temperaturhalteband für Kleinanlagen, um Trinkwarmwasser auf einer konstanten Temperatur von 45 Grad Celsius zu halten.

Bestehend aus zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2mm2, dem dazwischenligenden molekularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einer Ummantelung aus beidseitig mit Kunststoff beschichteter Aluminiumfolie zum Schutz gegen Weichmacher, einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Widerstand max.

0,009 Ohm/m gemäß VDE 0254) und einem gelben Außenmantel aus modifiziertem Polyolefin.

Das Temperaturhalteband ist beständig gegenüber üblichen, auf dem Bau verwendeten Werkstoffen (z.B.

Polyurethan) und kann deshalb eingeschäumt werden (max.

Schaumtemperatur 85 Grad Celsius).

Bei Sicherungsautomaten mit C-Charakteristik gemäß EN 60898 beträgt die maximale Heizkreislänge bei 16 A Absicherung 140 m bei einer Einschalttemperatur von 12 Grad Celsius.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
7 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
6.8 mm
Breite:
13.8 mm
Länge:
180 m
Farbe:
gelb
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Raychem, Selbstregelndes Heizband, Selbstregelndes Temperaturhalteband, Warmwassertemperaturerhaltungsheizband, Warmwassertemperaturhalteband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 16,8855*
€ 20,0855*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,89*
€ 23,32*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,94*
€ 24,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,12*
€ 24,80*
1
€ 5,95*
ab € 19,86*
€ 27,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,79*
€ 29,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,39*
€ 29,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,19*
€ 27,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,36*
€ 26,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,21*
€ 25,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,94*
€ 21,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.