| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-498788 Herst.-Nr.: 498639-000 EAN/GTIN: 5017455002171 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Temperaturhalteband HWAT-M Kabeltyp selbstbegrenzend parallel, Max. Haltetemperatur 65°C, Heizleistung 9W/m, Abschirmung Geflecht, Nennspannung 230V, Höhe 7,6mm, Breite 13,7mm, Länge 100m, Farbe orange, Anwendung Warmwasser-Temperaturerhaltung, Selbstregelndes Temperaturhalteband für Großanlagen, um Trinkwarmwasser auf Temperaturen bis 55 Grad Celsius zu halten. Bestehend aus zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2mm2, dem dazwischen ligenden molekularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einer Ummantelung aus beidseitig mit Kunststoff beschichteter Aluminiumfolie zum Schutz gegen Weichmacher, einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Widerstand max. 0,009 Ohm/m gemäß VDE 0254) und einem orangenen Außenmantel aus modifiziertem Polyolefin. Das Temperaturhalteband ist beständig gegenüber üblichen, auf dem Bau verwendeten Werkstoffen (z.B. Polyurethan) und kann deshalb eingeschäumt werden (max. Schaumtemperatur 85 Grad Celsius). Bei Sicherungsautomaten mit C-Charakteristik gemäß EN 60898 beträgt die maximale Heizkreislänge bei 16 A Absicherung 80 m bei einer Einschalttemperatur von 12 Grad Celsius. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | selbstbegrenzend parallel | Max. Haltetemperatur: | 65 °C | Heizleistung: | 9 W/m | Abschirmung: | Geflecht | Nennspannung: | 230 V | Höhe: | 7.6 mm | Breite: | 13.7 mm | Länge: | 100 m | Farbe: | orange | Anwendung: | Warmwasser-Temperaturerhaltung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, heizband 100m, Halteband, Raychem, Selbstregelndes Heizband, Selbstregelndes Temperaturhalteband, Temperaturhalteband, Warmwassertemperaturerhaltungsheizband, Warmwassertemperaturhalteband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,57* | € 24,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,83* | € 24,38* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 19,07* | € 26,11* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,07* | € 26,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,17* | € 28,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|