| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-498670 Herst.-Nr.: 107826-000 EAN/GTIN: 5017455012309 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Abstandhalter SS-25MM-25M Montageart Boden, Geeignet für Wärmespeicher, Werkstoff Edelstahl, Länge 25000mm, Abstands- und Befestigungsband aus rostfreiem Stahl zur Montage von Heizleitungen auf Flächen, Tanks, Behältern usw. Abstandsbreite 12,5 mm, Befestigungsabstand für Kabel alle 25 mm, 25m pro Rolle. Weitere Informationen: | | Montageart: | Boden | Geeignet für: | Wärmespeicher | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 25000 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 25m, heizband, nvent raychem heizband, Abschlussgarnitur, Abstandhalter, Abstandshalter, Befestigungsband, Befestigungssatz, Endabschluss, Endabschluß, Heizbandabstandhalter, Heizbandbefestigung, Heizbandverlegung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,97* | € 132,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,89* | € 138,75* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 111,44* | € 140,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,4576* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|