| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-498549 Herst.-Nr.: 1244-001516 EAN/GTIN: 5414506005691 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Freiflächenbeheizung-Kit vorgefertigt EM-EM2-XR -46m-55m Kabeltyp 2-adrig, Max. Haltetemperatur 90°C, Heizleistung 90W/m, Abschirmung Geflecht, Nennspannung 230V, Höhe 9,5mm, Breite 18,9mm, Länge 55m, Farbe orange, Anwendung Freiflächenheizung, Selbstregelndes Heizband bestehend aus zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen mit einem Querschnitt von 1,9 mm2, dem dazwischenliegenden, molekularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Widerstand max. 0,009 Ohm/m gemäß VDE 0254) und einem orangenen, robusten, 1,8 mm dicken Schutzmantel aus modifiziertem Polyolefin, Länge 46 bis 55 m. Max. Umgebungstemperatur 100 Grad Celsius Dauerbetrieb (110 Grad Celsius kurzzeitig), Nennleistung in Beton bei 0GradC an der Betonoberfläche 300 W/m2. Erweiterte Raychem Produktgewährleistung von 10 Jahren für das vollständige Begleitheizsystem beim Einsatz der aufeinander abgestimmten Heizbänder und Steuereinheiten, in Kombination VIA-DU 20 Regler. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | 2-adrig | Max. Haltetemperatur: | 90 °C | Heizleistung: | 90 W/m | Abschirmung: | Geflecht | Nennspannung: | 230 V | Höhe: | 9.5 mm | Breite: | 18.9 mm | Länge: | 55 m | Farbe: | orange | Anwendung: | Freiflächenheizung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Fahrbahnen, Freifläche, Freiflächenheizband, Fußwege, Pack, Paket, Rampen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.590,08* | € 1.725,11* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.587,63* | € 1.725,15* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.737,42* | € 1.882,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|