GMC-I Messtechnik Prüfgerät f.
PV-Module m.
integr.
Speicher PROFITEST PV SUNMEMO Mit dem PROFITEST PVsun memo können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden.
Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max.
1.000 V / 20 A.
Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden.
Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500g Gewicht aus.
Spannungsmessung: 0 ...
1000 V DC, Strommessung (direkt): 0 ...
20 A DC, Isolationswiderstandsmessung, Messbereich: 0 ...
20 MO, Prüfspannungen: 250, 500, 1000 V DC, Erdschlussmessung: 0 ...
1000 V DC, Prüfung auf Durchgängigkeit des Schutzleiters: 0 ...
10 O / > 200 mA, Polaritätsprüfung, hinterleuchtete LCD-Anzeige, kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze, umfangreiches Zubehör, Funktionserweiterung zum PVsun: bidirektionale USB-Schnittstelle, integrierter Speicher (> 10000 Datensätze), PC-Software zur Erstellung individueller Prüfstrukturen sowie Auslesen und Auswerten der Messwerte.