Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Busleitung halogenfrei 3079ANH


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-497107
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3079ANH.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Belden Busleitung halogenfrei 3079ANH AWG-Querschnitt 22, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Verseilelement Paare, Ader-Isolation PE, Mantel-Farbe sonstige, Außendurchmesser ca.

8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -15 ...

80°C,

Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
22
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
PE
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-15 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,13*
500
Frei Haus
ab € 4,3882*
€ 5,1382*
5
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 9,36*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 2.565,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.