| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-494875 Herst.-Nr.: 1041900303503 EAN/GTIN: 4043106022015 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Rundstrahllautsprecher 2-Wege,m.Leuchte R 1900 WPL-T25 Ausführung sonstige, Nennbelastbarkeit 25W, Anzahl der Wege 2, Frequenz 60 ... 22000Hz, 2-Wege Rundstrahl-Lautsprecher mit Leuchte für die Wiedergabe von Musik im Innen- und Außenbereich (z.B. in Freizeitparks, Gärten oder auf Terrassen im Hotel- und Wohnbereich, Biergärten, Freibädern etc.), 100 V-Übertrager (25/12,5/6,25 W), bestückt mit einem 166 mm-Tieftonchassis mit coaxial angeordnetem Hochtöner, Kugel weißtransparent, Fuß granitgrau, inkl. Leuchtmittel Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Nennbelastbarkeit: | 25 W | Wege-System: | 2 | Frequenz: | 60 Hz | 22000 Hz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 786,91* | € 880,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 875,48* | € 972,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 906,01* | € 1.001,75* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 912,31* | € 1.007,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,50* | € 1.007,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|