Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer+Sohn LED Scheinwerfer si 1x3W LED wws/eng 8 817 056 010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-494018
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8817056010
EAN/GTIN:
     4022644388715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Meyer+Sohn LED Scheinwerfer si 1x3W LED wws/eng 8 817 056 010 Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 3W, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 94mm, Breite 70mm, Höhe/Tiefe 78mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK07, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Zink-Druckguss, Kabelanschluss: M20, Neigungsbereich 120°, Halbstreuwinkel 8°

Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
3 W
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Dimmbar:
Ja
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend
Länge:
94 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
78 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, led fluter 2000k, scheinwerfer, meyer+sohn scheinwerfer, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Lampe, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Superlight Compact Micro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,74*
€ 271,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,70*
€ 272,47*
Frei Haus
ab € 227,31*
€ 274,52*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 240,12*
€ 288,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 304,06*
€ 358,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,47*
€ 333,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.