Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Ex-Rippenrohrheizofen 1600W DHG57A0/R2-1,6-T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-490374
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG57A0/R2-1,6-T2
EAN/GTIN:
     4030262003996
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Kraemer&Kraus Ex-Rippenrohrheizofen 1600W DHG57A0/R2-1,6-T2 Leistung 1600W, Spannung 230V, Schutzart (IP) IP66, Höhe 250mm, Breite 160mm, Länge 1235mm, Ex-Rippenrohrheizofen mit Schutzkorb, Temperaturklasse T2
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
Spannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
250 mm
Breite:
160 mm
Länge:
1235 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.829,89*
€ 2.040,04*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.831,44*
€ 2.041,00*
Frei Haus
ab € 1.851,46*
€ 2.059,55*
€ 53,00*
ab € 1.903,83*
€ 2.110,68*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,00*
€ 2.428,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,37*
€ 2.405,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,88*
€ 2.295,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.877,53*
€ 2.234,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,44*
€ 2.179,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.