Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Netzteil 10A 705090/10-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-486160
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00569516
EAN/GTIN:
     4053877015871
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Jumo Netzteil 10A 705090/10-33 Spannungsart der Versorgungsspannung DC, 1.

Ausgangsspannung 24 ...

28V, 2.

Ausgangsspannung 0V, 3.

Ausgangsspannung 0V, Max.

Ausgangsstrom 1 15A, Max.

Ausgangsstrom 2 0A, Max.

Ausgangsstrom 3 0A, Nennwert Ausgangsspannung 1 24V, Nennwert Ausgangsspannung 2 0V, Nennwert Ausgangsspannung 3 0V, Nennwert Ausgangsstrom 1 10A, Nennwert Ausgangsstrom 2 0A, Nennwert Ausgangsstrom 3 0A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ...

240V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 0V, Ausgangsspannung geregelt, Leistungsaufnahme 280VA, Leistungsabgabe 240W, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Geeignet für Reiheneinbau, Einbaubreite 60mm, Einbauhöhe 130,5mm, Breite 23mm, Höhe 104mm, Tiefe 102mm, SIL gemäß IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Schutzart (IP) IP20, Die besonderen Eigenschaften dieser DIN-Schienen-Netzteile sind der hohe Wirkungsgrad und die geringe Größe, die durch synchrone Gleichrichtung und weitere neue Designdetails erreicht werden.

Geringe Empfindlichkeit gegenüber Transienten und Überspannungen und geringe elektromagnetische Abstrahlung machen die Nutzung in beinahe jeder Umgebung möglich.

Durch den integrierten Ausgangsleistungsmanager, einen großen Eingangsspannungsbereich und den geringen Einschaltstrom sind einfache Installation und Nutzung gewährleistet.

Der potenzialfreie DC-OK-Kontakt, eine grüne DC-OK-LED und eine rote Überlast-LED ermöglichen eine einfache Diagnose.

Durch Federkraftklemmen kann die Installation schnell und einfach durchgeführt werden

Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 28 V
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
280 VA
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wandmontage möglich:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbauhöhe:
130.5 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
23 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
102 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
EF009889:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, geregeltes netzteil, Gleichstromversorgung, Kompaktnetzgerät, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteilmodul, SPS-Netzteil, SPS-Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,78*
€ 217,83*
Frei Haus
ab € 185,12*
€ 223,86*
Frei Haus
ab € 189,56*
€ 230,49*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 212,18*
€ 257,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,52*
€ 282,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.