Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Entladungslampe SON PIA PLUS 50W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-485590
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18038800
EAN/GTIN:
     8718291180388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Philips Lampen Entladungslampe SON PIA PLUS 50W E27 Lampenleistung 50W, Lichtstrom 3900lm, Sockel E27, Lampenform ellipsoid, Farbwiedergabestufe 20-39 (Klasse 4), Farbtemperatur 1900K, Lampenlichtausbeute 76lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge 152mm, Durchmesser 70mm, Anzahl der Brenner 1, Ausführung opal, Beschichtet, Energieeffizienzklasse A+, Mittlere Nennlebensdauer 30000h, Hohe Effizienz für die Außenbeleuchtung MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
3900 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabestufe:
20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur:
1900 K
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Quecksilberfrei:
Nein
Gesamtlänge:
152 mm
Durchmesser:
70 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ausführung:
opal
Beschichtet:
Ja
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A+
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,15*
€ 13,26*
24
Frei Haus
ab € 12,86459*
€ 15,51459*
24
Frei Haus
ab € 12,99209*
€ 15,67209*
26 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 16,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.