Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 1000W Ø120mm 230V IP67 184x145x700mm RRHTR1000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D939D14
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHTR1000-V4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 1000W Ø120mm 230V IP67 184x145x700mm RRHTR1000-V4A
Weitere Informationen:
Automatischer Temperaturregler:
ja
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
1000 W W
Länge:
700 mm mm
Rippen-Durchmesser:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 1000 w 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung 230v, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,72*
€ 339,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,85*
€ 339,80*
Frei Haus
ab € 289,21*
€ 342,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 343,75*
€ 410,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 347,90*
€ 413,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,78*
€ 488,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.