Jumo Multifunktionpanel 840 mit RS422 705060/8-51-00-36213 Versorgungsspannung bei DC 24 ...
24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 256, Bildschirmdiagonale 8,4Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480, Schutzart (IP), frontseitig IP67, Breite der Front 235mm, Höhe der Front 195mm, Einbautiefe 58mm, Das Multifunktionspanel 840 mit TFT-Touchscreen dient zur leichten und übersichtlichen Messdatenvisualisierung, Bedienung, Konfiguration und Parametrierung des Systems.
Der TFT-Farbbildschirm hat eine Bildschirmdiagonale von 21,3 cm und LED-Hintergrundbeleuchtung.
Als Mensch-Maschine-Schnittstelle ermöglicht das Panel einen optimalen und geordneten Einblick in die Prozesszustände und die Parameter des Systems.
Weiterhin ermöglicht es die Darstellung und Bedienung von Reglerbildern, Prozessbildern, des Programmeditors und der optionalen Registrierfunktion.
Sollwerte, Chargentexte, Parameter und Konfigurationsdaten lassen sich vom Anwender direkt am Bildschirm eingegeben und ändern.
Die über den Systembus übertragenen Prozessdaten werden in Echtzeit dargestellt.
Eine Datenarchivierung und Auswertung wird mit bewährten PC-Programmen ermöglicht
| |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Ja |
Ausführung des Displays: | TFT |
Mit Farbdisplay: | Ja |
Anzahl der Farben des Displays: | 256 |
Bildschirmdiagonale: | 8.4 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 640 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP67 |
Tragschienenmontage möglich: | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
Breite der Front: | 235 mm |
Höhe der Front: | 195 mm |
Einbautiefe: | 58 mm |
Gefahrstoff: | k.A. |