Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionpanel 840 mit RS422 705060/8-51-00-36213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionpanel 840 mit RS422 705060/8-51-00-36213
Multifunktionpanel 840 mit RS422 705060/8-51-00-36213
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-51861631
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00569496
EAN/GTIN:
     4053877000358

Multifunktionpanel 840 mit RS422 705060/8-51-00-36213

Das Multifunktionspanel (Komponente des Gesamtsystems mTRON T) verfügt über die Anschlussmöglichkeiten: 1x Ethernet (RJ45), 1x Systembus In (RJ45), 1x Systembus Out (RJ45), 2x USB-Host, 1x RS232 Modbus RTU und Registrierfunktion. Das Panel ist für eine Spannungsversorgung von DC 24 V +25/-20 % ausgelegt. Das TFT-Touchscreen dient zur leichten und übersichtlichen Messdatenvisualisierung, Bedienung, Konfiguration und Parametrierung des Systems.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19..30 V
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
nein
Breite:
235 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,47*
€ 1.370,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.262,94*
€ 1.375,46*
Frei Haus
ab € 1.282,77*
€ 1.388,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.333,17*
€ 1.472,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.618,07*
€ 1.738,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,46*
€ 1.636,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,75*
€ 1.621,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,50*
€ 1.570,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,86*
€ 1.537,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,94*
€ 1.502,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00431884
ab € 442,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.