Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Key Panel 16DE+16DE/DA 6AV3688-3EH47-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-481278
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV36883EH470AX0
EAN/GTIN:
     4025515080350
Suchbegriffe:
Kurzhubtaste
Tastenfelder
tastenfelder
Siemens Indus.Sector Key Panel 16DE+16DE/DA 6AV3688-3EH47-0AX0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ...

28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 32, Anzahl der digitalen Ausgänge 16, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe, Anzahl der Tasten 32, Mit parametrierbaren Tasten, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Betriebstemperatur 0 ...

55°C, Anzahl der Meldelampen 32, Anzahl der Farbmodi für LED 5, Mit Tasten- und Meldelampentest, Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte 0, Fronteinbau möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite der Front 295mm, Höhe der Front 155mm, Einbautiefe 69mm, SIMATIC HMI KP32F PN, Key Panel, 32 Kurzhubtasten mit mehrfarbigen LEDS, PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe, 16DE+16DE/DA, 4 Safety DE PINS, 24V DC Durchschleifbar parametrierbar ab STEP 7 V5.5

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard UMTS:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Anzahl der Tasten:
32
Mit parametrierbaren Tasten:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 °C | 55 °C
Anzahl der Meldelampen:
32
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Mit Tasten- und Meldelampentest:
Ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Tragschienenmontage möglich:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite der Front:
295 mm
Höhe der Front:
155 mm
Einbautiefe:
69 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bedien-Panel, Bedien-Terminal, Bedieneinheit, Bedienfeld, Bediengerät, Bedientableau, HMI, Maschinen-Bediengerät, SPS-Bediengerät, Tastenbedienfeld
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.075,94*
€ 1.173,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,25*
€ 1.184,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.123,53*
€ 1.222,36*
Frei Haus
ab € 1.135,36*
€ 1.235,49*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.245,31*
€ 1.358,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,58*
€ 1.616,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,78*
€ 1.601,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,00*
€ 1.549,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,49*
€ 1.516,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,31*
€ 1.481,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71934JB000AA0
ab € 21,15*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX2
ab € 32,27*
Zubehör
Siemens
6AV66713XY484AX0
ab € 82,70*
Zubehör
Siemens
6AV66713XY584AX0
ab € 99,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.