Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker IR Bewegungsmelder schwarz glänzend 85341231


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-480483
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85341231
EAN/GTIN:
     4011334373940
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Berker IR Bewegungsmelder schwarz glänzend 85341231 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, HLK-Ansteuerung, Vernetzbar, Geeignet für drahtlose Übertragung, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 45 ...

90°, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Erfassungsfeld rechteckig ca.

12 x 16 m, Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca.

45 - 90 °, Erfassungsebenen 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.

10 - 100 %, Ansprechhelligkeit einstellbar ca.

5 - 1000 / unendl.

lx, Nachlaufzeit einstellbar ca.

10 ...

30 min, Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für 30 s, Kurzzeitbetrieb 200 ms, Immunitätszeit ca.

10 s, Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C,, relative Luftfeuchte 0 - 65 % keine Betauung, Aufbauhöhe 34 mm, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Demontageschutz, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Tastensperre, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts Anzeige, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B.

für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
Nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
0 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenhausüberwachung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
45 ° | 90 °
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensor, Lichtsteuerung, Neue Lichtelektronik, R.1, R.3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,16*
€ 103,04*
€ 5,95*
ab € 82,25*
€ 103,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,70*
€ 104,92*
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 107,08*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 88,85*
€ 110,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
85341239
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.