Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot Wärmestrahler 175W 230V E27 29501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-47705
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29501
EAN/GTIN:
     4034451295018
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Scharnberger+Has.

Infrarot Wärmestrahler 175W 230V E27 29501 Lampenleistung 175W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 35°, Reflektorart Flood, Reflektorfarbe Silber, Farbe rot, Durchmesser 122mm, Gesamtlänge 136mm, Spezielle Anwendung Infrarot, Typenbezeichnung PAR 38,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
175 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
35 °
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Farbe:
rot
Durchmesser:
122 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Spezielle Anwendung:
Infrarot
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Typenbezeichnung PAR:
38
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, e27 sockel dimmbar, infrarot leuchtmittel, e27 sockel reflektor, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Infrarotstrahler, Lampe, Leuchtmittel, PAR Lampe, Reflektorlampe, Wärmestrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 20,26*
€ 5,46*
ab € 14,47*
€ 20,44*
€ 3,90*
ab € 16,30*
€ 22,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 23,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 19,37*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.