Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schraubeinsatz SF-BIT-SL 1,0X5,5-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-471088
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212574
EAN/GTIN:
     4046356590099
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 50mm
Phoenix Contact Schraubeinsatz SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 Anschlussmaß 1/4 Zoll, Klingenbreite 5,5mm, Klingenstärke 1mm, Federkugelbefestigung, Passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), Bit, Einsatz, Schlitz-Einsatz, Schlitzschraubenbit, Schraubbit, Schraubendreherbit, Schraubwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,462*
€ 4,802*
5
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 4,83*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,90*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 5,14*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 4,07*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.