Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 5,5mm 6,4mm(14) 5,5x1mm 14Zoll Federkugelbefestigung SF-BIT-SL1,0X5,5-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212574 Schraube/Bolzen
Phoenix Contact 1212574 Schraube/Bolzen
Artikel-Nr.:
     262-C591E07
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212574
EAN/GTIN:
     4046356590099
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 50mm
Bit 5,5mm 6,4mm(14) 5,5x1mm 14Zoll Federkugelbefestigung SF-BIT-SL1,0X5,5-50
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Federkugelbefestigung:
ja
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,442*
€ 4,792*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,82*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,89*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 5,11*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.