Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Multi-Star SMD-LED 10x25mm 20-28V Ba9s rot 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-470056
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35575
EAN/GTIN:
     4034451355750
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Scharnberger+Has.

Multi-Star SMD-LED 10x25mm 20-28V Ba9s rot 35575 Farbe rot, Nennspannung 28V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 16mA, Durchmesser 10mm, Länge 25mm, Ausstrahlungswinkel 160°, Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse.

Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht und eine um Faktor 3 höhere Helligkeit erreicht.

Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe.

Integrierter Vorwiderstand mit serienmäßiger 2-Weg-Gleichrichtung für wahlweisen AC/DC-Betrieb.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
28 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
16 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, ba9s 28v, scharnberger + hasenbein ba9s, leuchtmittel ba9s, LED, LED Signallampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Single-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 9,38*
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 9,41*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,37*
€ 10,62*
€ 3,90*
ab € 7,38*
€ 10,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.