| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-468711 Herst.-Nr.: 7TCA296000R2234 EAN/GTIN: 5020963000430 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J T&B Wellschutzschlauch PA 28mm sw PAFS28/BL/(VE50m) Nenndurchmesser 28mm, Werkstoff Polyamid 6, Farbe schwarz, Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 28 mm | Werkstoff: | Polyamid 6 | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzrohr, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Wellschutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,37* | € 144,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,60* | € 150,20* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 148,09* | € 183,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,9618* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|