| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-465334 Herst.-Nr.: 1250160940 EAN/GTIN: 4022644016212 |
| |
|
| | |
| Meyer+Sohn Anbauwinkel sw 220 mm 125 0160 940 Art des Zubehörs Ausleger, Farbe schwarz, Werkstoff Aluminium, Länge 220mm, Pulverbeschichtet mit Polyester, zum horizontalen Drehen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Ausleger | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,73* | € 53,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,12* | € 53,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,96* | € 54,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,81* | € 56,98* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 43,70* | € 57,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|