Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger ws SuperlightCompact Alu L220mm H50mm 1250160960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwinkel ws 220mm 1250160960
Anbauwinkel ws 220mm 1250160960
Artikel-Nr.:
     262-B654E87
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1250160960
EAN/GTIN:
     4022644016229
Ausleger ws SuperlightCompact Alu L220mm H50mm 1250160960
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
140 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Länge:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,52*
€ 53,80*
€ 5,46*
ab € 41,12*
€ 54,30*
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 55,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,79*
€ 57,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,25*
€ 58,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
1250160940
ab € 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.