Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Kompaktlampe 2G11 38660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-464693
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38660
EAN/GTIN:
     4034451386600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Scharnberger+Has.

LED-Kompaktlampe 2G11 38660 Nennspannung 100 ...

240V, Spannungsart AC, Lampenleistung 22W, Lichtstrom 2040lm, Farbwiedergabestufe 70-79 (Klasse 2A), Lampenform sonstige, Ausführung Glas/Abdeckung klar, Sockel sonstige, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie neutral, Lichtfarbe 741, Farbtemperatur 4100K, Ausstrahlungswinkel 160°, Durchmesser 43mm, Länge 533mm, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V | 240 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
22 W
Lichtstrom:
2040 lm
Farbwiedergabestufe:
70-79 (Klasse 2A)
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
neutral
Lichtfarbe:
741
Farbtemperatur:
4100 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Durchmesser:
43 mm
Länge:
533 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,74*
€ 78,25*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,83*
€ 78,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,84*
€ 78,36*
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 79,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,86*
€ 84,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.