Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Cons.Varta Batterie Alkali Indust.AAA Micro, R3 4003 Ind.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-463331
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04003211302
EAN/GTIN:
     4008496356706
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta Cons.Varta Batterie Alkali Indust.AAA Micro, R3 4003 Ind.

Fol.2 Größenbezeichnung Micro, Anzahl der Zellen 1, Ausführung Alkali-Mangan, Nennspannung 1,5V, Kapazität 1200mAh, IEC-Bezeichnung LR 03, Sonstige Bezeichnung AAA/AM 4, Höhe inkl.

Pole 44,5mm, Durchmesser 10,5mm, Gewicht 11g, Batterie für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen.

Alkaline-Zellen sind hermetischdicht und daher gegen Auslaufen geschützt.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Ausführung:
Alkali-Mangan
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, varta aaa batterien alkaline, aaa batterie, aaa batterie varta, Batterie, E-Block, Industrial, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,62*
1 Tag
2051
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,70*
25 Tage
unbekannt
300
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 0,75*
Lager 5382
nicht lagernd
300
pro Packung
€ 5,80*
ab € 0,58*
€ 0,75*
2 Tage
416
1
pro Folie
€ 7,90*
ab € 0,5482*
€ 0,8982*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 0,58* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
04003 211 304
ab € 0,205*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
4006 211 302
ab € 0,265*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.