Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-460020 Herst.-Nr.: A9MEM3250 EAN/GTIN: 3606480481567 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Energiezähler IEM3250 3P+N 5A Modbus A9MEM3250 Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 5A, Nennspannung (Un) N-L 230 ... 230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ... 400V, Polart Vierleiter, Ausführung Messwandler, Tarifausführung Eintarif, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 5, Ausführung der Schnittstelle RS-485, Schutzart (IP) IP20, Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 EU570079 | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Tarifausführung: | Eintarif | Geeicht: | Nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 5 | Ausführung der Schnittstelle: | RS-485 | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Acti9, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,64* | € 169,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,05* | € 173,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,94* | € 179,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 158,46* | € 187,42* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 158,72* | € 187,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|