Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer+Sohn Scheinwerfer si 5x3W LED nws/horiz 8 813 055 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-458887
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8813055030
EAN/GTIN:
     4022644297055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Meyer+Sohn Scheinwerfer si 5x3W LED nws/horiz 8 813 055 030 Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 5, Lampenleistung 3W, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Länge 86mm, Breite 112mm, Höhe/Tiefe 90mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala 120°, Ausstrahlungswinkel 9°/39°, Kabelanschluss M16

Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Lampenleistung:
3 W
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
86 mm
Breite:
112 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, außenscheinwerfer led ip65, scheinwerfer, meyer+sohn scheinwerfer, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Lampe, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Superlight Compact Micro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 367,28*
€ 435,32*
Frei Haus
ab € 382,94*
€ 451,36*
Frei Haus
ab € 387,51*
€ 455,72*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,32*
€ 518,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,04*
€ 512,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,43*
€ 490,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,28*
€ 437,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.