Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Chip LED 5,6x15,8mm Ba5s 20-28VAC/DC 15mA ugn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-456938
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35663
EAN/GTIN:
     4034451356634
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA5s
Sockel BA5s
Scharnberger+Has.

Chip LED 5,6x15,8mm Ba5s 20-28VAC/DC 15mA ugn 35663 Farbe grün, Nennspannung 24V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 15mA, Durchmesser 5,6mm, Länge 15,8mm, Ausstrahlungswinkel 160°, Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse.

Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht.

Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe.

Integrierter Vorwiederstand, zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb.

Anodenanschluss in Markierung für Anode (+).

Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca.

50 % reduziert.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Durchmesser:
5.6 mm
Länge:
15.8 mm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. led röhre, led röhre, LED, LED Signallampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Single-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,57*
€ 6,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 7,67*
€ 3,90*
ab € 5,18*
€ 7,74*
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,79*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,74*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.