Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Cons.Varta Electronic-Batterie 3,0/280/Lithium CR 2430 Bli


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-456876
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06430101402
EAN/GTIN:
     4008496747191
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Cons.Varta Electronic-Batterie 3,0/280/Lithium CR 2430 Bli.2 Ausführung Lithium, Nennspannung 3V, Kapazität 280mAh, IEC-Bezeichnung CR 2430, Höhe inkl.

Pole 3mm, Durchmesser 24,5mm, Gewicht 13g, Verpackung 2er Blister, Die Batterien für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Kapazität:
280 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2430
Durchmesser:
24.5 mm
Gewicht:
13 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Knopf, Knopfzellenbatterie, Zelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,03*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,03*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,24*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,27*
Lager 5382
411
1
pro Paket
€ 5,80*
ab € 1,82*
€ 2,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.