Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Betriebsstd.zähler 230V BZ 142-1 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-454071
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1420621
EAN/GTIN:
     4003468140086
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler
Theben Betriebsstd.zähler 230V BZ 142-1 60Hz Montageart Fronttafeleinbau, Ausführung analog, Zählbereich 99999h, Reset-Funktion ohne, Laufanzeige, Anzahl der Zeichen 7, Eingangsspannung 230 ...

240V, Spannungsart AC, Frequenz der Eingangsspannung 60 ...

60Hz, Antriebsart netzsynchron, Breite 48mm, Höhe 48mm, Einbautiefe 39mm, Frontplatte Breite 48mm, Frontplatte Höhe 48mm, Fronttafelausschnitt Durchmesser 50mm, Befestigung bis max.

Wandstärke 10mm, Schutzart (IP) IP65, Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Einrastbefestigung und Spannklammer, Zählwerk bis 99999,99 Stunden, Klemmen-oder Flachsteckeranschluss

Weitere Informationen:
Montageart:
Fronttafeleinbau
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Einbautiefe:
39 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Fronttafelausschnitt Durchmesser:
50 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, BZ, Zähler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,71*
€ 35,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,81*
€ 35,36*
€ 5,46*
ab € 28,08*
€ 36,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,65*
€ 37,58*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 29,18*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070041
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.