Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentair Thermal Heizband selbstregelnd 30W/m 10BTV2-CT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-452630
Hersteller:
     Pentair Thermal
Herst.-Nr.:
     567513-000
EAN/GTIN:
     5017455001037
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Pentair Thermal Heizband selbstregelnd 30W/m 10BTV2-CT Kabeltyp 2-adrig, Max.

Haltetemperatur 65°C, Heizleistung 38W/m, Abschirmung Geflecht, Nennspannung 230V, Höhe 5,5mm, Breite 15,4mm, Länge 110m, Farbe braun, Anwendung Rohrbegleitheizung, Selbstregelndes Heizband zum Frostschutz ohne Dampfspülung bestehend aus zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2 mm2, dem dazwischenliegenden, molekularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Widerstand max.

0,009 Ohm/m gemäß VDE 0254) und einem äußerem schwarzen Schutzmantel aus Fluorpolymer.

Bei Sicherungsautomaten mit C-Charakteristik gemäß EN 60898 beträgt die maximale Heizkreislänge bei 16 A Absicherung 45 m bei einer Einschalttemperatur von -20 Grad Celsius.

Leistung 38 W/m.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
38 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
5.5 mm
Breite:
15.4 mm
Länge:
110 m
Farbe:
braun
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, nvent raychem heizband, Beheizung langer Leitungen, Frostschutz, Frostschutzheizband, Konfektioniert, Prozesstemperaturhaltung, Raychem, Rohrleitungsfrostschutz, Selbstregelndes Heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 31,71*
1
€ 65,00*
ab € 27,43*
€ 37,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,02*
€ 38,21*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Meter
€ 31,71*
€ 37,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,33*
€ 32,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 27,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter
Mindestbestellmenge: 400 Meter ( entspricht € 12.684,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.