| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-452082 Herst.-Nr.: 8616012000 EAN/GTIN: 4022644294269 |
| | |
|
| | |
| Meyer+Sohn Bodeneinbauscheinwerfer HIT-TC-CE 20W mi-br 8 616 012 000 Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ... 230V, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Justierbar, Lichtverteilung symmetrisch, Außendurchmesser 200mm, Einbautiefe 124mm, Einbaudurchmesser 180mm, Belastbarkeit 5000kg, Max. Oberflächentemperatur 68°C, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Bodeneinbau-Scheinwerfer für Keramikbrennerlampen (HIT-TC-CE), Fassung PGJ5, IK10, Leuchte aus Aluminium-Guss, 2-fach Polyesterpulver beschichtet, rotationssymmetrischer mittelbreitstrahlender Aluminiumreflektor, Schwenkbereich 0-15°, arretierbar, alle äußeren Stahlteile rostfrei, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, für Druckbelastung bis max. 5000 kg (nach DIN IEC 60598-2-13), Silikondichtung, Abdeckrahmen und Verschluss mit 6 Schrauben aus V4A, Kabelanschluss M20 mit 0,8 m Zuleitung H07RN-F 3G1,5, vergossenes elektronisches Vorschaltgerät eingebaut Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | Halogen-Metalldampflampe | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Lampenleistung: | 20 W | Betriebsgerät: | EVG Standard | Betriebsgerät enthalten: | Ja | Zündgerät: | nicht erforderlich | Zündgerät enthalten: | Nein | Nennspannung: | 230 V | Farbe steuerbar (RGB): | Nein | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Justierbar: | Ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Außendurchmesser: | 200 mm | Einbautiefe: | 124 mm | Einbaudurchmesser: | 180 mm | Belastbarkeit: | 5000 kg | Max. Oberflächentemperatur: | 68 °C | Schutzklasse: | I | Schutzart (IP): | IP67 | Mit Leuchtmittel: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 491,86* | € 560,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 492,35* | € 561,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 495,09* | € 565,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 497,65* | € 566,42* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 504,76* | € 573,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|