Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten Wandleuchte Girata 1Lp. E14/40W, chrom 809051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-451701
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00809051
EAN/GTIN:
     4250047748748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brumberg Leuchten Wandleuchte Girata 1Lp.

E14/40W, chrom 809051 Ausführung Anbau, Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E14, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 40W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Gehäusefarbe Chrom, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung Chrom, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Breite 310mm, Höhe 100mm, Tiefe 140mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbau
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E14
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
40 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Dimmbar:
Ja
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Farbe der Abdeckung:
Chrom
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
310 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brumberg anbauleuchte, anbauleuchte, anbauleuchten halogen, Einzelleuchte, Wandlampe, Wandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 260,29*
€ 314,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,62*
€ 317,51*
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 327,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,01*
€ 333,58*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 319,08*
€ 371,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,17*
€ 420,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.