| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-45085 Herst.-Nr.: 19911111 EAN/GTIN: 5703466177952 |
| |
|
| | |
| Devi Verlängerung Heizm.Anschluß 1m Devidry X100 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Außendurchmesser ca. 6mm, Leitungs-Breite ca. 6mm, Leitungs-Höhe ca. 6mm, Anschlussverlängerung Trockensystem, Verlängerung des Heizmattenschluss um 100 cm Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Cu, blank | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Leiter-Form: | rund | Außendurchmesser ca.: | 6 mm | Leitungs-Breite ca.: | 6 mm | Leitungs-Höhe ca.: | 6 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 61,00* | € 78,93* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,01* | € 78,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,30* | € 79,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|