| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-449643 Herst.-Nr.: 52009909 EAN/GTIN: 4011334353911 |
| |
|
| | |
| Berker Notruf-Set kompl. pws/matt S.1/B.3/B.7 Glas 52009909 Ausführung Komplettsatz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Notruf-Set komplett Berker S.1 polarweiß, matt 24 V=, 5 ... 40 °C Notrufsystem für behindertengerechte WC-Räume nach DIN VDE 0834 Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Set bestehend aus: Lichtsignal mit Rahmen Zugtaster mit Rahmen Abstelltaster mit Rahmen Netzteil mit Rahmen Das Notrufset eignet sich für WC-Räume in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser, etc. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1. - Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort - Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters - Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V= - Zentralstück-Steckbefestigung - Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch - akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettset | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,47* | € 217,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 197,62* | € 237,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 199,86* | € 240,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 209,26* | € 251,56* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 218,11* | € 261,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|