Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) NA-Schütz 125A mit K95 NAS125-CI-1-K95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-449419
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168110
EAN/GTIN:
     4015081646869
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
Eaton (Moeller) NA-Schütz 125A mit K95 NAS125-CI-1-K95 Höhe 940mm, Breite 374mm, Tiefe 230mm, Polzahl 4, Bemessungsbetriebsstrom 125A, Anzahl der Schalter 2, Netz- und Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105 im CI-Gehäuse, wird zwischen Wechselrichter und Netzanschluss montiert.

Er bietet dem Installateur eine ergänzende Lösung zur Wandmontage, die sich ohne größeren Aufwand installieren lässt

Weitere Informationen:
Höhe:
940 mm
Breite:
374 mm
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom:
125 A
Anzahl der Schalter:
2
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: na-schutz eaton, na schutz, Baustein, Einbau-Verteiler, Einbaueinheit, Lasttrennschalterbaugruppe, Schalterbaugruppe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.616,36*
€ 2.830,74*
Frei Haus
ab € 2.612,59*
€ 2.831,91*
€ 5,95*
ab € 2.675,82*
€ 2.907,24*
Frei Haus
ab € 2.720,29*
€ 2.951,52*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.968,57*
€ 3.184,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.184,67*
€ 3.789,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,20*
€ 3.742,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,29*
€ 3.608,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.978,71*
€ 3.544,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.968,57*
€ 3.532,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.